Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 36323 Platzteller , Ø 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36323 Platzteller , Ø 33 cm
APS 36323 Platzteller , Ø 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-36323
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36323
EAN/GTIN:
     4004133363236
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
platzteller
18/8 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,57 kg
Durchmesser:
33 cm
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 14,20*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 18,65*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 19,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,72*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.