Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 4011 Ersatzglas zu Artikel 4010 , Ø 2,5 cm, H: 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 4011 Ersatzglas zu Artikel 4010 , Ø 2,5 cm, H: 11 cm
APS 4011 Ersatzglas zu Artikel 4010 , Ø 2,5 cm, H: 11 cm
Artikel-Nr.:
     9243-4011
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     4004133040113
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration
Glas, Inhalt: 25 ml
Weitere Informationen:
Länge:
2,5 cm
Breite:
2,5 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0,02 kg
Passend zu:
4010
Füllmenge:
25 ml
Material:
Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,38*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,11*
€ 1,94*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 2,12*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.