Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40148 GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40148 GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm
APS 40148 GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40148
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40148
EAN/GTIN:
     4004133401488
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Polypropylen, hellbeige , mit Edelstahldraht im Rand
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,7 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
224
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,36*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,57*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,11*
€ 25,96*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 34,44*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 27,47*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11008
ab € 38,21*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11027
ab € 29,19*
Zubehör
Assheuer + Pott
11010
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.