Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40150 Buffetkorb "ECONOMIC" (ohne Haube), 56,5 x 36 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, mit Edelstahldraht und Fixierungsrahmen, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40150 Buffetkorb "ECONOMIC" (ohne Haube), 56,5 x 36 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, mit Edelstahldraht und Fixierungsrahmen, beige
APS 40150 Buffetkorb "ECONOMIC" (ohne Haube), 56,5 x 36 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, mit Edelstahldraht und Fixierungsrahmen, beige
APS 40150 Buffetkorb "ECONOMIC" (ohne Haube), 56,5 x 36 cm, Höhe 10 cm, Polypropylen, mit Edelstahldraht und Fixierungsrahmen, beige
Artikel-Nr.:
     9243-40150
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40150
EAN/GTIN:
     4004133401501
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Der Buffetkorb "ECONOMIC" bietet Ihnen eine elegante und funktionale Lösung für Ihre Buffet-Präsentation. Mit seiner robusten Bauweise, praktischen Größe und stilvollen Beige-Optik ist dieser Korb die ideale Wahl für jeden Anlass. Bitte beachten Sie, dass der Korb ohne Haube geliefert wird.
Weitere Informationen:
Länge:
56,5 cm
Breite:
36,5 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1,225 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, buffetkorb, Korb, Brotkorb, Obstkorb, Buffet, Brötchenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
207
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 30,43*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,30*
€ 35,26*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 38,24*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 32,61*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11008
ab € 38,06*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11010
ab € 33,54*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11027
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.