| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-40187 Herst.-Nr.: 40187 EAN/GTIN: 4004133401877 |
|
|
| | |
| Edelstahl, 0,55 Liter , gehämmerte Oberfläche , Griff: 3 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 13,5 cm | Breite: | 13,5 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0,26 kg | Füllmenge: | 0,55 Liter | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,65* | € 8,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,69* | € 8,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,54* | € 12,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,04* | € 12,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|