Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40196 Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40196 Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm
APS 40196 Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm
APS 40196 Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm
APS 40196 Tisch- und Buffetkorb, eckig 31,5 x 22 cm, H 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40196
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40196
EAN/GTIN:
     4004133401969
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, hellbraun , -ECONOMIC-
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
0,165 kg
Farbe:
Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,43*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,48*
3 Tage
39
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,44*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,53*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,62*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.