Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40240 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40240 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm
APS 40240 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40240
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40240
EAN/GTIN:
     4004133402409
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, hellbeige , mit Edelstahldraht im Rand
Weitere Informationen:
Länge:
53,5 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,59 kg
Farbe:
Hellbeige, Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 22,62*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,73*
€ 22,99*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,47*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,57*
5 Tage
2
€ 5,00*
ab € 25,80*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.