Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40272 GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40272 GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm
APS 40272 GN 1/2 Korb 32,5 x 26,5 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40272
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40272
EAN/GTIN:
     4004133402720
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, hellbraun , mit Edelstahldraht im Rand
Weitere Informationen:
Länge:
33,5 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,395 kg
Farbe:
Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
59
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,13*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 15,25*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,86*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 15,88*
€ 22,04*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,86*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.