Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40331 Ersatzglas zur Parmesan-Menage, Ø 9 cm, H: 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40331 Ersatzglas zur Parmesan-Menage, Ø 9 cm, H: 5 cm
APS 40331 Ersatzglas zur Parmesan-Menage, Ø 9 cm, H: 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40331
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40331
EAN/GTIN:
     4004133403314
Suchbegriffe:
Menage-Ersatzgläser
Parmesan-Dose
Parmesandose
parmesan dose
Glas
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,205 kg
Passend zu:
40482
Material:
Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,84*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,55*
€ 8,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,91*
€ 8,92*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.