Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40438 Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40438 Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm
APS 40438 Salz- / Pfefferstreuer Ø 4 cm, H: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40438
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40438
EAN/GTIN:
     4004133404380
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Glas , Edelstahl-Deckel, mattiert , 6 Löcher (je Ø 1,85 mm)
Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,095 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 4,03*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,11*
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 5,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 5,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,86*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40439
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.