Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50400 Systemkorb 50 x 40 cm, H: 25 / 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50400 Systemkorb 50 x 40 cm, H: 25 / 14 cm
APS 50400 Systemkorb 50 x 40 cm, H: 25 / 14 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50400
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50400
EAN/GTIN:
     4004133504004
Polypropylen, hellbeige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1,1 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,10*
€ 44,91*
Lager 9243
130
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 45,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,79*
€ 52,08*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,48*
€ 57,70*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 53,62*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.