Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50607 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50607 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
APS 50607 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
APS 50607 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
APS 50607 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50607
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50607
EAN/GTIN:
     4004133506077
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, schwarz , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,0095 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,84*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,90*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,29*
€ 5,50*
ab € 8,17*
€ 12,29*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,40*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50605
ab € 6,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50606
ab € 6,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50608
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.