Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50805 Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50805 Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm
APS 50805 Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm
APS 50805 Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm
APS 50805 Korb, oval 28 x 16 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50805
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50805
EAN/GTIN:
     4004133508057
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb
Polypropylen, hellbeige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,18 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,12*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,18*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,42*
€ 13,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,96*
€ 14,10*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.