Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 558 Windaschenbecher , Ø 9,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 558 Windaschenbecher , Ø 9,5 cm, H: 8 cm
APS 558 Windaschenbecher , Ø 9,5 cm, H: 8 cm
APS 558 Windaschenbecher , Ø 9,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-558
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     558
EAN/GTIN:
     4004133005587
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Glas, matt-schwarz, gefrostet
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,455 kg
Durchmesser:
9,5 cm
Farbe:
schwarz
Material:
Glas, Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Feucht abwaschbar:
Ja
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.