Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 60014 Tischset - beige 45 x 33 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APS 60014 Tischset - beige 45 x 33 cm
APS 60014 Tischset - beige 45 x 33 cm
APS 60014 Tischset - beige 45 x 33 cm
APS 60014 Tischset - beige 45 x 33 cm
APS 60014 Tischset - beige 45 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-60014
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60014
EAN/GTIN:
     4004133600140
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
PVC, Schmalband
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,1 kg
Farbe:
Beige
Material:
PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,17*
Lager 9243
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,18004*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,19*
€ 23,77002*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,14004*
€ 25,10004*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,18004*
€ 20,44425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33002*
€ 19,43272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44004*
€ 18,37365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,07002*
€ 17,93332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.