Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 60040 Tischset 45 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 60040 Tischset 45 x 33 cm
APS 60040 Tischset 45 x 33 cm
APS 60040 Tischset 45 x 33 cm
APS 60040 Tischset 45 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-60040
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60040
EAN/GTIN:
     4004133600409
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
PVC, Feinband , Farbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,109 kg
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
6
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,30*
13 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,35*
3 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,67*
17 Tage
372
1
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,79*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,03*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.