Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 60045 Tischset 45 x 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 60045 Tischset 45 x 32,5 cm
APS 60045 Tischset 45 x 32,5 cm
APS 60045 Tischset 45 x 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-60045
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60045
EAN/GTIN:
     4004133600454
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Kunstleder , Farbe: braun
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,152 kg
Farbe:
Braun
Material:
Kunstleder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
6
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,33*
13 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,39*
3 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 12,88*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,96*
€ 13,28*
4 Tage
54
6
€ 5,99*
ab € 10,02167*
€ 13,36167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.