Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 60046 Tischset 45 x 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 60046 Tischset 45 x 32,5 cm
APS 60046 Tischset 45 x 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-60046
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60046
EAN/GTIN:
     4004133600461
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
Kunstleder , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,152 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
6
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,38*
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,44*
10 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 9,43*
€ 12,69*
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,80*
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,97*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.