Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 601 Toastzange 11 x 8 cm, Griff: 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 601 Toastzange 11 x 8 cm, Griff: 18 cm
APS 601 Toastzange 11 x 8 cm, Griff: 18 cm
Artikel-Nr.:
     9243-601
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     601
EAN/GTIN:
     4004133006010
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
Polyamid, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,095 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
224
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,48*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,52*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,35*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,37*
€ 10,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,82*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.