Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 60522 Tischset - hellorange 45 x 33 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APS 60522 Tischset - hellorange 45 x 33 cm
APS 60522 Tischset - hellorange 45 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-60522
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60522
EAN/GTIN:
     4004133605220
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
PVC, Schmalband
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,1 kg
Farbe:
Orange
Material:
PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,967*
€ 4,207*
Lager 9243
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,11002*
€ 15,74004*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,03004*
€ 23,75004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,17004*
€ 25,08*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74004*
€ 18,73065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,84004*
€ 17,65965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,11002*
€ 13,22092
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,85167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.