Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 611 Mehlschaufel, 0,5 Liter 31 x 12 cm, H: 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 611 Mehlschaufel, 0,5 Liter 31 x 12 cm, H: 5,5 cm
APS 611 Mehlschaufel, 0,5 Liter 31 x 12 cm, H: 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-611
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     611
EAN/GTIN:
     4004133006119
Suchbegriffe:
Gewürzschaufel
Mehl-Schaufel
Mehlschaufel
mehlschaufel pp
Polypropylen, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
11,5 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,075 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehl schaufel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,12*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,28*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,75*
€ 4,38*
6 Tage
3
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 4,75*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.