Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 625 Servier-Muscheltopf für 1 kg Ø 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 625 Servier-Muscheltopf für 1 kg Ø 18 cm
APS 625 Servier-Muscheltopf für 1 kg Ø 18 cm
APS 625 Servier-Muscheltopf für 1 kg Ø 18 cm
Artikel-Nr.:
     9243-625
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     625
EAN/GTIN:
     4004133006256
Suchbegriffe:
Muschel-Serviertopf
Muschel-Topf
Muschelserviertopf
Muscheltopf
schwarz emailiertes Stahlblech, mit Edelstahlrand , Inhalt: Topf 2,60 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0,78 kg
Füllmenge:
2,6 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Eisen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: muschel serviertopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,77*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 11,87*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,60*
€ 13,23*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 16,94*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,03*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.