Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 626 Servier-Muscheltopf für 1,5 kg Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 626 Servier-Muscheltopf für 1,5 kg Ø 20 cm
APS 626 Servier-Muscheltopf für 1,5 kg Ø 20 cm
APS 626 Servier-Muscheltopf für 1,5 kg Ø 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-626
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     626
EAN/GTIN:
     4004133006263
Suchbegriffe:
Muschel-Serviertopf
Muschel-Topf
Muschelserviertopf
Muscheltopf
schwarz emailiertes Stahlblech, mit Edelstahlrand , Inhalt: Topf 3,30 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
22,5 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0,905 kg
Füllmenge:
3,3 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Eisen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: muschel serviertopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,24*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,27*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 18,52*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,75*
€ 19,26*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,48*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.