Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 629 Salatzange , 8 x 5,5 cm, Griff: 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 629 Salatzange , 8 x 5,5 cm, Griff: 17,5 cm
APS 629 Salatzange , 8 x 5,5 cm, Griff: 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-629
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     629
EAN/GTIN:
     4004133006294
Suchbegriffe:
Salat-Vorlegezange
Salat-Zange
Salatvorlegezange
Salatzange
Polyamid, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
25,5 cm
Breite:
5,5 cm
Höhe:
7,5 cm
Gewicht:
0,06 kg
Grifflänge:
17,5 cm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Servier-Zange, Servierzange, salatzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.