Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 637 Vorratsglas mit Deckel 17 x 12,5 cm, H: 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 637 Vorratsglas mit Deckel 17 x 12,5 cm, H: 18 cm
APS 637 Vorratsglas mit Deckel 17 x 12,5 cm, H: 18 cm
APS 637 Vorratsglas mit Deckel 17 x 12,5 cm, H: 18 cm
APS 637 Vorratsglas mit Deckel 17 x 12,5 cm, H: 18 cm
APS 637 Vorratsglas mit Deckel 17 x 12,5 cm, H: 18 cm
Artikel-Nr.:
     9243-637
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     637
EAN/GTIN:
     4004133006379
Suchbegriffe:
Glasdosen
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas 1 liter
Glas, Edelstahl , mit Schraubdeckel , Öffnung: Ø 9 cm
Weitere Informationen:
Länge:
12,5 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0,93 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: glasdosen, aps vorratsglas, vorratsglas, deckel, edelstahl, glas, eckig, groß, holzdeckel, korkdeckel, glaskugel, optik, rostfrei, schraubdeckel, luftdicht, bonbons, bonbongläster, mit, bonboniere, glasbehälter, set, vorratsgläser, candy, bar, gläser, süßigkeiten, cerealien, müsli, keksglas, cookies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,73*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,80*
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 12,37*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,22*
€ 13,46*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.