Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddy´s Bar - Barista Edition, Premium Abklopfbehälter für Espresso Kaffeesatz aus dem Siebträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddy´s Bar - Barista Edition, Premium Abklopfbehälter für Espresso Kaffeesatz aus dem Siebträger
Buddy´s Bar - Barista Edition, Premium Abklopfbehälter für Espresso Kaffeesatz aus dem Siebträger
Buddy´s Bar - Barista Edition, Premium Abklopfbehälter für Espresso Kaffeesatz aus dem Siebträger
Buddy´s Bar - Barista Edition, Premium Abklopfbehälter für Espresso Kaffeesatz aus dem Siebträger
Artikel-Nr.:
     9243-66214
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66214
EAN/GTIN:
     4004133662148
Suchbegriffe:
Barista Equipment Zubehör Abklopfei...
Ø 12 cm, Höhe 12,5 cm, Tresterbehälter mit abnehmbarem Knock Bar aus ABS, Stab aus Edelstahl mit Silikon schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Silikon, ABS
Farbe:
Schwarz
Durchmesser oben:
12 cm
Durchmesser unten:
10 cm
Höhe:
12,5 cm
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.