Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 66905 Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 66905 Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm
APS 66905 Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm
APS 66905 Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm
APS 66905 Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm
APS 66905 Trinkflasche Ø 7,5 cm, H: 24,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-66905
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66905
EAN/GTIN:
     4004133669055
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Isolier-Flasche
18/8 Edelstahl, mattiert , mit Griff , mit Holzdeckel (Bambus)
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
21,5 cm
Gewicht:
0,27 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, Holz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,85*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,86*
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 11,64*
€ 7,95*
ab € 8,09*
€ 11,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66906
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.