Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 66909 Trinkflasche , Ø 7,5 cm, H: 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 66909 Trinkflasche , Ø 7,5 cm, H: 28,5 cm
APS 66909 Trinkflasche , Ø 7,5 cm, H: 28,5 cm
APS 66909 Trinkflasche , Ø 7,5 cm, H: 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-66909
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66909
EAN/GTIN:
     4004133669093
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Glas, 1 Liter , Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
28,5 cm
Gewicht:
0,428 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
transparent
Material:
Glas, Edelstahl 18/8, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,14*
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 8,14*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 5,71*
€ 8,67*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66907
ab € 3,42*
Sonstiges
Assheuer + Pott
66908
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.