Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 686 Brot- und Gebäckzange Gesamtlänge: 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 686 Brot- und Gebäckzange Gesamtlänge: 25 cm
APS 686 Brot- und Gebäckzange Gesamtlänge: 25 cm
Artikel-Nr.:
     9243-686
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     686
EAN/GTIN:
     4004133006867
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
Edelstahl, hochglanzpoliert , Schaufelmaß: 7 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Länge:
25,5 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,12 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,08*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,19*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,57*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,18*
€ 19,16*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,05*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.