Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 694 Schaufel -ECO- Länge: 18 cm, 110 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 694 Schaufel -ECO- Länge: 18 cm, 110 ml
APS 694 Schaufel -ECO- Länge: 18 cm, 110 ml
APS 694 Schaufel -ECO- Länge: 18 cm, 110 ml
APS 694 Schaufel -ECO- Länge: 18 cm, 110 ml
APS 694 Schaufel -ECO- Länge: 18 cm, 110 ml
Artikel-Nr.:
     9243-694
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     694
EAN/GTIN:
     4004133006942
Suchbegriffe:
Gewürzschaufel
Mehl-Schaufel
Mehlschaufel
mehlschaufel
Polyethylen, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,016 kg
Füllmenge:
0,11 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 2,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,30*
€ 2,16*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,15*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.