Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71430 Zitronenschnitzpresse 8 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71430 Zitronenschnitzpresse 8 x 7 cm
APS 71430 Zitronenschnitzpresse 8 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71430
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71430
EAN/GTIN:
     4004133714304
Suchbegriffe:
Limonenscheiben-Presse
Limonenscheibenpresse
Zitronenscheiben-Presse
Zitronenscheibenpresse
Edelstahl, hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,025 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,62*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,62*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 2,30*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,29*
€ 2,41*
4 Tage
174
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.