Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 721 Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 721 Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm
APS 721 Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm
APS 721 Schaumlöffel Ø 10 cm, Griff: 34 cm
Artikel-Nr.:
     9243-721
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     4004133007215
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
40,5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 11,11*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 11,23*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 11,43*
€ 16,24*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,67*
€ 16,56*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,08*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.