| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-74731 Herst.-Nr.: 74731 EAN/GTIN: 4004133747319 |
| |
|
| | |
| Edelstahl, hochglanzpoliert , für Töpfe Ø 20 - 26 cm , 1,5 Liter Weitere Informationen: | | Länge: | 38 cm | Breite: | 19 cm | Höhe: | 9 cm | Gewicht: | 0,44 kg | Füllmenge: | 1,5 Liter | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl 18/8 | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 11,77* | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 16,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,70* | € 17,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 13,43* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|