Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75809 Pinzettenzange Länge: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75809 Pinzettenzange Länge: 30 cm
APS 75809 Pinzettenzange Länge: 30 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75809
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75809
EAN/GTIN:
     4004133758094
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
Bratpinzette
18/0 Edelstahl , hochglanzpoliert , geriffelte Grifffläche
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
1,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,085 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,35*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,42*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,23*
€ 10,47*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,72*
€ 11,03*
3 Tage
159
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.