Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75820 Pinzettenzange Länge: 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75820 Pinzettenzange Länge: 16 cm
APS 75820 Pinzettenzange Länge: 16 cm
APS 75820 Pinzettenzange Länge: 16 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75820
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75820
EAN/GTIN:
     4004133758209
Suchbegriffe:
Bratpinzette
Buffetpinzette
Fischgrätenpinzette
Kochlöffelzange
18/0 Edelstahl , geriffelte Griffläche
Weitere Informationen:
Länge:
1 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0,03 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
196
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,95*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 6,01*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 8,46*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 8,65*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,05*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.