| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-75912 Herst.-Nr.: 75912 EAN/GTIN: 4004133759121 |
| |
|
| | |
| Edelstahl, hochglanzpoliert , eine Kante gezahnt 15,5 cm , -CLASSIC- Weitere Informationen: | | Länge: | 29 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0,103 kg | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Heber, Kuchenheber, Torten-Heber, Torten-Schaufel, Tortenheber, Tortenschaufel, Bäckermesser, Konditormesser, Konditorsäge, Kuchen-Schneidhilfe, Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, kuchen heber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,78* | € 11,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,41* | € 11,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,43* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|