Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 78 Kartenhalter, 4er Set je 3 x 3 cm, H: 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 78 Kartenhalter, 4er Set je 3 x 3 cm, H: 3 cm
APS 78 Kartenhalter, 4er Set je 3 x 3 cm, H: 3 cm
Artikel-Nr.:
     9243-78
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     78
EAN/GTIN:
     4004133000780
Suchbegriffe:
Kartenständer
Tischkartenhalter
Tischkartenständer
assheuer + pott tischkartenhalter
Acryl , inkl. 20 weißen , Beschriftungskarten
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,155 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Acryl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kartenständer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,65*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,72*
12 Tage
24
4
€ 5,00*
ab € 9,53*
€ 14,21*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 10,01*
€ 15,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.