Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 79015 Dipschälchen -FRIENDLY BOWL- , Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APS 79015 Dipschälchen -FRIENDLY BOWL- , Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml
APS 79015 Dipschälchen -FRIENDLY BOWL- , Ø 6 cm, H: 4 cm, 50 ml
Artikel-Nr.:
     9243-79015
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     79015
EAN/GTIN:
     4004133790155
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
PET, schwarz , Verpackungseinheit: 6 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,032 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
PET
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Made in Germany:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,00*
ab € 5,33004*
€ 7,99002*
Lager 9243
50
1
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,90004*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,90004*
€ 46,29105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,12004*
€ 45,36285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,29004*
€ 43,18515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,02004*
€ 42,86385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,30004*
€ 42,00705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.