Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 79016 Schälchen -FRIENDLY BOWL- , Ø 6 cm, H: 2,5 cm, 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 79016 Schälchen -FRIENDLY BOWL- , Ø 6 cm, H: 2,5 cm, 20 ml
APS 79016 Schälchen -FRIENDLY BOWL- , Ø 6 cm, H: 2,5 cm, 20 ml
Artikel-Nr.:
     9243-79016
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     79016
EAN/GTIN:
     4004133790162
PET, weiß , Verpackungseinheit: 12 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,018 kg
Füllmenge:
0,2 Liter
Farbe:
weiß
Material:
PET
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Made in Germany:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,30*
13 Tage
96
1
€ 5,00*
ab € 0,87*
€ 1,93*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.