Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81400 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81400 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 20 mm
APS 81400 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81400
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81400
EAN/GTIN:
     4004133814004
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 0,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,4 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,189 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,95*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,97*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,83*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 6,99*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,79*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.