Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81406 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81406 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm
APS 81406 GN 1/4 Behälter 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 150 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81406
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81406
EAN/GTIN:
     4004133814066
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 4 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
15,5 cm
Gewicht:
0,54 kg
Füllmenge:
4 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,50*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,60*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,28*
€ 14,19*
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 15,90*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.