Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81504 GN-Behälter 1/9, Edelstahl, 17,6 x 10,8 cm, 100 mm tief, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81504 GN-Behälter 1/9, Edelstahl, 17,6 x 10,8 cm, 100 mm tief, 1 Liter
APS 81504 GN-Behälter 1/9, Edelstahl, 17,6 x 10,8 cm, 100 mm tief, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-81504
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81504
EAN/GTIN:
     4004133815049
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Der GN-Behälter ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe, die auf Qualität und Funktionalität setzen. Mit seiner robusten Edelstahl-Konstruktion bietet dieser Behälter eine zuverlässige und flexible Möglichkeit zur Aufbewahrung und Präsentation von Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
10,5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,216 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/9 edelstahl 100 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Speisenbehälter, Küchengeschirr, Speisenaufbewahrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,18*
3 Tage
92
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,88*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,93*
€ 7,56*
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
81095
ab € 7,88*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81102
ab € 10,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81104
ab € 12,93*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,55*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81206
ab € 11,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,16*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,05*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81502
ab € 2,04*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81702
ab € 9,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81800
ab € 5,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81801
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.