Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81796 GN 2/3 Rost 35,4 x 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81796 GN 2/3 Rost 35,4 x 32,5 cm
APS 81796 GN 2/3 Rost 35,4 x 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-81796
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81796
EAN/GTIN:
     4004133817968
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost
Edelstahl , Drahtstärke 3 mm , Rahmendraht 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
35,4 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
0,5 cm
Gewicht:
0,505 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/10
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 10,91*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,92*
16 Tage
3
€ 5,00*
ab € 11,93*
€ 15,57*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 15,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,62*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.