Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81802 GN 2/4 Behälter 53,0 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81802 GN 2/4 Behälter 53,0 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm
APS 81802 GN 2/4 Behälter 53,0 x 16,2 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81802
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81802
EAN/GTIN:
     4004133818026
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 3,6 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,583 kg
Füllmenge:
3,6 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , aps gn-behälter 2/4 edelstahl, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 3, 6, 3600, 65, 5, 2/4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,68*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,77*
17 Tage
12
€ 12,90*
ab € 10,76*
€ 14,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,39*
€ 15,65*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.