Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81908 GN 1/1 Behälter, perforiert 53 x 32,5 cm, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81908 GN 1/1 Behälter, perforiert 53 x 32,5 cm, Tiefe: 100 mm
APS 81908 GN 1/1 Behälter, perforiert 53 x 32,5 cm, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81908
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81908
EAN/GTIN:
     4004133819085
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 14 Liter , (Boden- und Seitenlochung)
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1,025 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl gn 1/1-100, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 14, 14000, 100, 10, 1/1, einhundert, hundert, zehn, vierzehn, perforiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,50*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,65*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,47*
€ 23,45*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,35*
3 Tage
40
€ 5,90*
ab € 19,05*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.