Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81910 GN 1/1 Behälter, perforiert 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81910 GN 1/1 Behälter, perforiert 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm
APS 81910 GN 1/1 Behälter, perforiert 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81910
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81910
EAN/GTIN:
     4004133819108
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 28 Liter , (Boden- und Seitenlochung)
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,743 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
178
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 30,89*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 31,14*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,47*
€ 36,03*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 34,43*
€ 44,20*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 34,69*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.