Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82004 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82004 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm
APS 82004 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82004
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82004
EAN/GTIN:
     4004133820043
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 8,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,84 kg
Füllmenge:
8,5 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
253
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,69*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 13,79*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,26*
€ 16,50*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 19,37*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 15,17*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.