Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82009 Abtropfgitter für GN 1/4 , 20,6 x 10,8 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82009 Abtropfgitter für GN 1/4 , 20,6 x 10,8 cm, H: 2 cm
APS 82009 Abtropfgitter für GN 1/4 , 20,6 x 10,8 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82009
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82009
EAN/GTIN:
     4004133820098
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Polycarbonat , passend zu GN 1/4 Behälter
Weitere Informationen:
Länge:
20,6 cm
Breite:
10,8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,06 kg
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
285
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,55*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 4,80*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.