Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82010 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82010 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm
APS 82010 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82010
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82010
EAN/GTIN:
     4004133820104
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 26 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,49 kg
Füllmenge:
26 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 24,82*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,03*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,99*
€ 29,14*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 34,15*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 28,58*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.