Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82013 GN 1/2 Deckel 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82013 GN 1/2 Deckel 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
APS 82013 GN 1/2 Deckel 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82013
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82013
EAN/GTIN:
     4004133820135
Polycarbonat
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,93*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,98*
2 Tage
110
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,22*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,82*
€ 8,60*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,11*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.